Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JSM-1517-20

  • ERIKS:13565600
  • Hersteller:JSM-1517-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,18 €/ Stückexkl. MwSt

7,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,18 €

-

10+

3,67 €

40.62%

25+

2,34 €

62.15%

50+

1,73 €

72.00%

100+

1,39 €

77.54%

200+

1,16 €

81.23%

500+

0,91 €

85.23%

1000+

0,67 €

89.23%

2500+

0,57 €

90.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JSM-1517-20
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
15 mm
d2
17 mm
b1
20 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei