Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JSM-100105-100

  • ERIKS:13565563
  • Hersteller:JSM-100105-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

84,51 €/ Stückexkl. MwSt

98,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

84,51 €

-

10+

72,11 €

14.68%

25+

62,11 €

26.51%

50+

47,94 €

43.28%

100+

40,64 €

51.91%

200+

35,21 €

58.34%

500+

30,61 €

63.78%

1000+

26,47 €

68.68%

2500+

24,45 €

71.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JSM-100105-100
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei