Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JSM-0608-10

  • ERIKS:13565545
  • Hersteller:JSM-0608-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,32 €/ Stückexkl. MwSt

6,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,32 €

-

10+

3,10 €

41.79%

25+

1,88 €

64.64%

50+

1,33 €

75.00%

100+

1,05 €

80.36%

200+

0,82 €

84.64%

500+

0,63 €

88.21%

1000+

0,46 €

91.43%

2500+

0,38 €

92.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JSM-0608-10
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
d1
6 mm
d2
8 mm
b1
10 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei