Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-6065-60

  • ERIKS:13565408
  • Hersteller:H370SM-6065-60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,93 €/ Stückexkl. MwSt

39,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,93 €

-

10+

23,69 €

30.18%

25+

17,46 €

48.54%

50+

15,22 €

55.15%

100+

14,76 €

56.49%

200+

12,94 €

61.87%

500+

12,48 €

63.21%

1000+

11,69 €

65.57%

2500+

10,94 €

67.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-6065-60
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei