Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-5560-26

  • ERIKS:13565407
  • Hersteller:H370SM-5560-26
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,68 €/ Stückexkl. MwSt

21,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,68 €

-

10+

12,92 €

30.82%

25+

9,39 €

49.75%

50+

8,04 €

56.97%

100+

7,58 €

59.41%

200+

6,67 €

64.29%

500+

6,37 €

65.92%

1000+

5,95 €

68.16%

2500+

5,57 €

70.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-5560-26
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
26 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei