Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-5055-40

  • ERIKS:13565404
  • Hersteller:H370SM-5055-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,12 €/ Stückexkl. MwSt

35,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

30,12 €

-

10+

22,04 €

26.81%

25+

17,61 €

41.51%

50+

15,18 €

49.59%

100+

14,23 €

52.74%

200+

12,08 €

59.87%

500+

11,17 €

62.90%

1000+

10,58 €

64.86%

2500+

9,79 €

67.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-5055-40
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei