Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-5055-30

  • ERIKS:13565403
  • Hersteller:H370SM-5055-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,25 €/ Stückexkl. MwSt

22,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,25 €

-

10+

13,32 €

30.80%

25+

9,67 €

49.75%

50+

8,27 €

57.06%

100+

7,85 €

59.23%

200+

6,88 €

64.26%

500+

6,61 €

65.65%

1000+

6,14 €

68.11%

2500+

5,72 €

70.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-5055-30
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei