Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-5055-20

  • ERIKS:13565402
  • Hersteller:H370SM-5055-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,68 €/ Stückexkl. MwSt

18,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,68 €

-

10+

10,79 €

31.15%

25+

7,81 €

50.18%

50+

6,63 €

57.70%

100+

6,18 €

60.61%

200+

5,42 €

65.45%

500+

5,19 €

66.91%

1000+

4,79 €

69.45%

2500+

4,50 €

71.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-5055-20
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei