Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-4550-50

  • ERIKS:13565401
  • Hersteller:H370SM-4550-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,64 €/ Stückexkl. MwSt

28,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,64 €

-

10+

17,12 €

30.53%

25+

12,56 €

49.04%

50+

10,81 €

56.13%

100+

10,37 €

57.90%

200+

9,14 €

62.91%

500+

8,78 €

64.38%

1000+

8,19 €

66.77%

2500+

7,64 €

69.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-4550-50
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei