Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-4550-30

  • ERIKS:13565399
  • Hersteller:H370SM-4550-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,22 €/ Stückexkl. MwSt

21,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,22 €

-

10+

12,60 €

30.87%

25+

9,16 €

49.74%

50+

7,83 €

57.04%

100+

7,37 €

59.54%

200+

6,46 €

64.55%

500+

6,18 €

66.11%

1000+

5,76 €

68.40%

2500+

5,38 €

70.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-4550-30
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei