Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-4550-20

  • ERIKS:13565398
  • Hersteller:H370SM-4550-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,99 €/ Stückexkl. MwSt

17,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,99 €

-

10+

10,34 €

31.05%

25+

7,45 €

50.32%

50+

6,29 €

58.05%

100+

5,83 €

61.09%

200+

5,15 €

65.65%

500+

4,88 €

67.43%

1000+

4,56 €

69.58%

2500+

4,24 €

71.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-4550-20
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei