Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-4044-50

  • ERIKS:13565397
  • Hersteller:H370SM-4044-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,82 €/ Stückexkl. MwSt

23,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,82 €

-

10+

13,70 €

30.87%

25+

9,99 €

49.57%

50+

8,57 €

56.76%

100+

8,13 €

58.96%

200+

7,14 €

63.95%

500+

6,82 €

65.58%

1000+

6,35 €

67.98%

2500+

5,97 €

69.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-4044-50
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei