Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-4044-40

  • ERIKS:13565396
  • Hersteller:H370SM-4044-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,56 €/ Stückexkl. MwSt

20,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,56 €

-

10+

12,12 €

30.95%

25+

8,80 €

49.89%

50+

7,51 €

57.25%

100+

7,05 €

59.85%

200+

6,19 €

64.72%

500+

5,93 €

66.23%

1000+

5,49 €

68.72%

2500+

5,13 €

70.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-4044-40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei