Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3539-50

  • ERIKS:13565393
  • Hersteller:H370SM-3539-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,45 €/ Stückexkl. MwSt

21,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,45 €

-

10+

12,77 €

30.79%

25+

9,27 €

49.74%

50+

7,92 €

57.05%

100+

7,49 €

59.42%

200+

6,57 €

64.37%

500+

6,29 €

65.91%

1000+

5,83 €

68.38%

2500+

5,45 €

70.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-3539-50
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei