Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3539-40

  • ERIKS:13565392
  • Hersteller:H370SM-3539-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,55 €/ Stückexkl. MwSt

17,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,55 €

-

10+

10,09 €

30.68%

25+

7,70 €

47.13%

50+

6,42 €

55.87%

100+

5,91 €

59.40%

200+

5,00 €

65.67%

500+

4,64 €

68.15%

1000+

4,37 €

69.97%

2500+

4,05 €

72.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-3539-40
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei