Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3539-20

  • ERIKS:13565390
  • Hersteller:H370SM-3539-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,45 €/ Stückexkl. MwSt

14,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,45 €

-

10+

8,55 €

31.30%

25+

6,08 €

51.15%

50+

5,09 €

59.08%

100+

4,66 €

62.60%

200+

4,09 €

67.18%

500+

3,88 €

68.85%

1000+

3,57 €

71.30%

2500+

3,34 €

73.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-3539-20
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei