Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3236-40

  • ERIKS:13565389
  • Hersteller:H370SM-3236-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,96 €/ Stückexkl. MwSt

15,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,96 €

-

10+

8,89 €

31.38%

25+

6,37 €

50.88%

50+

5,34 €

58.80%

100+

4,88 €

62.32%

200+

4,31 €

66.72%

500+

4,09 €

68.48%

1000+

3,80 €

70.67%

2500+

3,52 €

72.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-3236-40
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei