Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3236-20

  • ERIKS:13565387
  • Hersteller:H370SM-3236-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,29 €/ Stückexkl. MwSt

10,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,29 €

-

10+

6,31 €

32.11%

25+

4,43 €

52.35%

50+

3,59 €

61.35%

100+

3,17 €

65.85%

200+

2,79 €

69.94%

500+

2,60 €

71.98%

1000+

2,41 €

74.03%

2500+

2,22 €

76.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-3236-20
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei