Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3034-30

  • ERIKS:13565385
  • Hersteller:H370SM-3034-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,79 €/ Stückexkl. MwSt

12,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,79 €

-

10+

7,37 €

31.69%

25+

5,24 €

51.41%

50+

4,31 €

60.04%

100+

3,88 €

64.08%

200+

3,44 €

68.13%

500+

3,21 €

70.25%

1000+

2,95 €

72.71%

2500+

2,77 €

74.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-3034-30
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
30 mm
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei