Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3034-20

  • ERIKS:13565383
  • Hersteller:H370SM-3034-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,06 €/ Stückexkl. MwSt

10,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,06 €

-

10+

6,14 €

32.29%

25+

4,29 €

52.62%

50+

3,50 €

61.43%

100+

3,08 €

66.04%

200+

2,72 €

70.02%

500+

2,53 €

72.12%

1000+

2,32 €

74.42%

2500+

2,15 €

76.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-3034-20
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei