Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2832-20

  • ERIKS:13565380
  • Hersteller:H370SM-2832-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,75 €/ Stückexkl. MwSt

11,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,75 €

-

10+

6,44 €

33.92%

25+

4,66 €

52.24%

50+

3,76 €

61.40%

100+

3,33 €

65.89%

200+

2,83 €

70.96%

500+

2,60 €

73.29%

1000+

2,49 €

74.46%

2500+

2,26 €

76.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-2832-20
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei