Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2528-25

  • ERIKS:13565378
  • Hersteller:H370SM-2528-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,21 €/ Stückexkl. MwSt

9,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,21 €

-

10+

5,55 €

32.41%

25+

3,86 €

53.01%

50+

3,12 €

62.04%

100+

2,64 €

67.82%

200+

2,34 €

71.53%

500+

2,19 €

73.38%

1000+

2,00 €

75.69%

2500+

1,86 €

77.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-2528-25
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei