Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2528-20

  • ERIKS:13565377
  • Hersteller:H370SM-2528-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,53 €/ Stückexkl. MwSt

9,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,53 €

-

10+

5,47 €

35.86%

25+

3,86 €

54.79%

50+

3,06 €

64.14%

100+

2,64 €

69.04%

200+

2,24 €

73.72%

500+

2,09 €

75.50%

1000+

1,98 €

76.84%

2500+

1,84 €

78.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-2528-20
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei