Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2528-15

  • ERIKS:13565376
  • Hersteller:H370SM-2528-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,16 €/ Stückexkl. MwSt

8,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,16 €

-

10+

4,77 €

33.42%

25+

3,27 €

54.38%

50+

2,58 €

63.93%

100+

2,15 €

70.03%

200+

1,90 €

73.47%

500+

1,77 €

75.33%

1000+

1,58 €

77.98%

2500+

1,46 €

79.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-2528-15
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei