Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2427-25

  • ERIKS:13565374
  • Hersteller:H370SM-2427-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,13 €/ Stückexkl. MwSt

9,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,13 €

-

10+

5,45 €

32.94%

25+

3,82 €

53.04%

50+

3,08 €

62.15%

100+

2,60 €

67.99%

200+

2,32 €

71.50%

500+

2,15 €

73.60%

1000+

1,94 €

76.17%

2500+

1,82 €

77.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-2427-25
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei