Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2225-30

  • ERIKS:13565371
  • Hersteller:H370SM-2225-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,40 €/ Stückexkl. MwSt

9,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,40 €

-

10+

5,66 €

32.58%

25+

3,93 €

53.17%

50+

3,19 €

61.99%

100+

2,76 €

67.19%

200+

2,45 €

70.81%

500+

2,24 €

73.30%

1000+

2,07 €

75.34%

2500+

1,90 €

77.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-2225-30
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei