Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2225-20

  • ERIKS:13565369
  • Hersteller:H370SM-2225-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,45 €/ Stückexkl. MwSt

8,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,45 €

-

10+

4,98 €

33.16%

25+

3,44 €

53.83%

50+

2,76 €

63.01%

100+

2,28 €

69.39%

200+

2,03 €

72.70%

500+

1,88 €

74.74%

1000+

1,71 €

77.04%

2500+

1,56 €

79.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-2225-20
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei