Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2225-15

  • ERIKS:13565368
  • Hersteller:H370SM-2225-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,94 €/ Stückexkl. MwSt

8,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,94 €

-

10+

4,66 €

32.88%

25+

3,19 €

53.97%

50+

2,51 €

63.84%

100+

2,07 €

70.14%

200+

1,84 €

73.42%

500+

1,67 €

75.89%

1000+

1,52 €

78.08%

2500+

1,41 €

79.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-2225-15
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei