Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2023-30

  • ERIKS:13565367
  • Hersteller:H370SM-2023-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,15 €/ Stückexkl. MwSt

9,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,15 €

-

10+

5,47 €

32.87%

25+

3,82 €

53.15%

50+

3,10 €

62.00%

100+

2,62 €

67.83%

200+

2,32 €

71.56%

500+

2,15 €

73.66%

1000+

1,98 €

75.76%

2500+

1,82 €

77.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-2023-30
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei