Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2023-20

  • ERIKS:13565365
  • Hersteller:H370SM-2023-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,26 €/ Stückexkl. MwSt

8,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,26 €

-

10+

4,86 €

32.98%

25+

3,34 €

53.93%

50+

2,64 €

63.61%

100+

2,20 €

69.63%

200+

1,98 €

72.77%

500+

1,82 €

74.87%

1000+

1,63 €

77.49%

2500+

1,52 €

79.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-2023-20
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei