Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1820-25

  • ERIKS:13565362
  • Hersteller:H370SM-1820-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,04 €/ Stückexkl. MwSt

7,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,04 €

-

10+

4,01 €

33.65%

25+

2,72 €

55.03%

50+

2,09 €

65.41%

100+

1,63 €

72.96%

200+

1,46 €

75.79%

500+

1,31 €

78.30%

1000+

1,18 €

80.50%

2500+

1,08 €

82.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-1820-25
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei