Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1618-25

  • ERIKS:13565359
  • Hersteller:H370SM-1618-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,93 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,93 €

-

10+

3,90 €

34.29%

25+

2,62 €

55.77%

50+

2,01 €

66.03%

100+

1,56 €

73.72%

200+

1,39 €

76.60%

500+

1,27 €

78.53%

1000+

1,14 €

80.77%

2500+

1,05 €

82.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-1618-25
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei