Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1618-20

  • ERIKS:13565358
  • Hersteller:H370SM-1618-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,66 €/ Stückexkl. MwSt

6,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,66 €

-

10+

3,76 €

33.56%

25+

2,51 €

55.70%

50+

1,90 €

66.44%

100+

1,46 €

74.16%

200+

1,31 €

76.85%

500+

1,18 €

79.19%

1000+

1,05 €

81.54%

2500+

0,95 €

83.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-1618-20
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei