Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1315-10

  • ERIKS:13565349
  • Hersteller:H370SM-1315-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,96 €/ Stückexkl. MwSt

5,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,96 €

-

10+

3,25 €

34.48%

25+

2,13 €

57.09%

50+

1,56 €

68.58%

100+

1,14 €

77.01%

200+

1,03 €

79.31%

500+

0,87 €

82.38%

1000+

0,76 €

84.67%

2500+

0,70 €

85.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-1315-10
Wellendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei