Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1214-20

  • ERIKS:13565348
  • Hersteller:H370SM-1214-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,13 €/ Stückexkl. MwSt

6,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,13 €

-

10+

3,36 €

34.44%

25+

2,20 €

57.04%

50+

1,65 €

67.78%

100+

1,22 €

76.30%

200+

1,08 €

78.89%

500+

0,95 €

81.48%

1000+

0,84 €

83.70%

2500+

0,76 €

85.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-1214-20
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei