Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1012-08

  • ERIKS:13565340
  • Hersteller:H370SM-1012-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,50 €/ Stückexkl. MwSt

5,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,50 €

-

10+

2,89 €

35.86%

25+

1,88 €

58.23%

50+

1,35 €

70.04%

100+

0,91 €

79.75%

200+

0,82 €

81.86%

500+

0,68 €

84.81%

1000+

0,61 €

86.50%

2500+

0,55 €

87.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-1012-08
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei