Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-0810-08

  • ERIKS:13565336
  • Hersteller:H370SM-0810-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,45 €/ Stückexkl. MwSt

5,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,45 €

-

10+

2,87 €

35.47%

25+

1,86 €

58.12%

50+

1,33 €

70.09%

100+

0,87 €

80.34%

200+

0,80 €

82.05%

500+

0,67 €

85.04%

1000+

0,59 €

86.75%

2500+

0,51 €

88.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-0810-08
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei