Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-0608-08

  • ERIKS:13368371
  • Hersteller:H370SM-0608-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,20 €/ Stückexkl. MwSt

4,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,20 €

-

10+

2,74 €

34.84%

25+

1,73 €

58.82%

50+

1,22 €

71.04%

100+

0,76 €

81.90%

200+

0,70 €

83.26%

500+

0,59 €

85.97%

1000+

0,49 €

88.24%

2500+

0,44 €

89.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-0608-08
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei