Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-0507-10

  • ERIKS:13565333
  • Hersteller:H370SM-0507-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,22 €/ Stückexkl. MwSt

4,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,22 €

-

10+

2,74 €

35.14%

25+

1,73 €

59.01%

50+

1,22 €

71.17%

100+

0,76 €

81.98%

200+

0,70 €

83.33%

500+

0,59 €

86.04%

1000+

0,49 €

88.29%

2500+

0,44 €

89.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-0507-10
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei