Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-0405-06

  • ERIKS:13565330
  • Hersteller:H370SM-0405-06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,12 €/ Stückexkl. MwSt

4,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,12 €

-

10+

2,64 €

35.94%

25+

1,67 €

59.45%

50+

1,18 €

71.43%

100+

0,72 €

82.49%

200+

0,67 €

83.87%

500+

0,57 €

86.18%

1000+

0,44 €

89.40%

2500+

0,40 €

90.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-0405-06
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Breite
6 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei