Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-0304-03

  • ERIKS:13565328
  • Hersteller:H370SM-0304-03
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,07 €/ Stückexkl. MwSt

4,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,07 €

-

10+

2,60 €

35.98%

25+

1,65 €

59.35%

50+

1,16 €

71.50%

100+

0,70 €

82.71%

200+

0,67 €

83.64%

500+

0,55 €

86.45%

1000+

0,44 €

89.25%

2500+

0,40 €

90.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-0304-03
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
4.5 mm
Breite
3 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei