Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei Iglidur® H /Iglidur® H HSM-7075-50

  • ERIKS:13565214
  • Hersteller:HSM-7075-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,84 €/ Stückexkl. MwSt

55,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

47,84 €

-

10+

35,61 €

25.58%

25+

28,92 €

39.56%

50+

25,08 €

47.58%

100+

23,73 €

50.40%

200+

22,34 €

53.30%

500+

20,65 €

56.83%

1000+

17,08 €

64.30%

2500+

15,60 €

67.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
HSM-7075-50
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Iglidur® H
Material Lauffläche
Iglidur® H
Wartung
Wartungsfrei