Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei Iglidur® H /Iglidur® H HSM-4044-50

  • ERIKS:13565209
  • Hersteller:HSM-4044-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,48 €/ Stückexkl. MwSt

23,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,48 €

-

10+

14,84 €

27.55%

25+

11,63 €

43.23%

50+

9,90 €

51.67%

100+

9,22 €

55.01%

200+

8,19 €

60.02%

500+

7,18 €

64.94%

1000+

5,68 €

72.26%

2500+

5,09 €

75.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
HSM-4044-50
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
50 mm
Material Mantel
Iglidur® H
Material Lauffläche
Iglidur® H
Wartung
Wartungsfrei