Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei Iglidur® H /Iglidur® H HSM-2528-20

  • ERIKS:13565202
  • Hersteller:HSM-2528-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,63 €

-

10+

5,59 €

35.24%

25+

3,91 €

54.63%

50+

3,12 €

63.88%

100+

2,74 €

68.28%

200+

2,32 €

73.13%

500+

1,94 €

77.53%

1000+

1,50 €

82.60%

2500+

1,31 €

84.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
HSM-2528-20
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
20 mm
Material Mantel
Iglidur® H
Material Lauffläche
Iglidur® H
Wartung
Wartungsfrei