Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-6065-50

  • ERIKS:13564772
  • Hersteller:GSM-6065-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,06 €/ Stückexkl. MwSt

19,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,06 €

-

10+

12,03 €

29.51%

25+

9,29 €

45.55%

50+

7,85 €

54.01%

100+

7,24 €

57.57%

200+

6,84 €

59.91%

500+

6,25 €

63.36%

1000+

5,91 €

65.37%

2500+

5,26 €

69.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-6065-50
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
d1
60 mm
d2
65 mm
b1
50 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei