15,90 €/ Stückexkl. MwSt
18,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,90 € | - |
10+ | 11,10 € | 30.23% |
25+ | 8,55 € | 46.24% |
50+ | 7,18 € | 54.84% |
100+ | 6,61 € | 58.42% |
200+ | 6,27 € | 60.57% |
500+ | 5,49 € | 65.47% |
1000+ | 4,96 € | 68.82% |
2500+ | 4,41 € | 72.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-5055-50 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
b1 | 50 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |