Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-4550-235

  • ERIKS:13564756
  • Hersteller:GSM-4550-235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,55 €/ Stückexkl. MwSt

13,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,55 €

-

10+

7,83 €

32.24%

25+

5,78 €

50.00%

50+

4,73 €

59.05%

100+

4,29 €

62.83%

200+

4,09 €

64.64%

500+

3,65 €

68.42%

1000+

3,34 €

71.05%

2500+

3,00 €

74.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-4550-235
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
23.5 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei