9,27 €/ Stückexkl. MwSt
10,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,27 € | - |
10+ | 6,06 € | 34.63% |
25+ | 4,33 € | 53.28% |
50+ | 3,46 € | 62.70% |
100+ | 3,10 € | 66.60% |
200+ | 2,91 € | 68.65% |
500+ | 2,60 € | 71.93% |
1000+ | 2,49 € | 73.16% |
2500+ | 2,19 € | 76.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-4044-40 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
b1 | 40 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |