Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-4044-30

  • ERIKS:12967829
  • Hersteller:GSM-4044-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,06 €/ Stückexkl. MwSt

9,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,06 €

-

10+

5,13 €

36.32%

25+

3,53 €

56.13%

50+

2,77 €

65.57%

100+

2,43 €

69.81%

200+

2,28 €

71.70%

500+

2,07 €

74.29%

1000+

1,84 €

77.12%

2500+

1,71 €

78.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-4044-30
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
30 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei