Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-4044-20

  • ERIKS:13564750
  • Hersteller:GSM-4044-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,30 €/ Stückexkl. MwSt

8,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,30 €

-

10+

4,56 €

37.50%

25+

3,10 €

57.55%

50+

2,34 €

67.97%

100+

2,01 €

72.40%

200+

1,92 €

73.70%

500+

1,73 €

76.30%

1000+

1,62 €

77.86%

2500+

1,44 €

80.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-4044-20
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
20 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei